Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski kratki, 6-kotnik: 2,5mm

Št. art.: 631720 2,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.202 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2,5 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na strani pogona 13 mm
Dolžina 36 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631720 2,5
EAN/GTIN 4045197162243
Številka proizvajalca 631720 2,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

Vložki za 6-kotni izvijače HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (št. 631722).