Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski, kratki colska izvedba, 6-kotnik: 1/16col

Št. art.: 631722 1/16
Popust
4,34 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.964 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1/16 col
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 36 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631722 1/16
EAN/GTIN 4062406311070
Številka proizvajalca 631722 1/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.