Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski, 6-kotnik: 4mm

Št. art.: 643220 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3.919 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 24 mm
Dolžina 58 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 643220 4
EAN/GTIN 4045197165220
Številka proizvajalca 643220 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Opomba:

Vložki za 6-kotne izvijače GARANT in HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (GARANT: št. 643232; HOLEX: art. 643222).