Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski colska izvedba, 6-kotnik: 1/4col

Št. art.: 643222 1/4
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
577 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (col) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1/4 col
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,5 mm
Dolžina 60 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 643222 1/4
EAN/GTIN 4062406279912
Številka proizvajalca 643222 1/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.