Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, Število orodij: 46

Št. art.: 953743 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 46 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 46
Izvedba Z nasadnim ključem
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953743 46
EAN/GTIN 2050002075412
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 16 G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953743: 1 St.
6-kotni nasadni ključ GARANT art. 631225, vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 kos
Nasadni ključ Torx® GARANT art. 631515, vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 kos
Ploščati vijačni nastavek HOLEX art. 631613 vel. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 kos
Vijačni nastavek HOLEX za profil Phillips art. 631623 vel. 1; 2; 3; 4: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT art. 631729, vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 kos
Vijačni nastavek Torx® HOLEX, dolgi, art. 631773 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 kos
Dvostranska raglja GARANT art. 632025, vel. 1/4: 1 St.
Podaljšek GARANT art. 632429, vel. 50; 150: po 1 kos
Natični ročaj GARANT art. 632829 vel. 146: 1 St.
T-ročaj GARANT art. 633029 vel. 116: 1 St.
Kardanski zglob GARANT art. 633529, vel. 1/4: 1 St.