Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski, Profil Torx®: E4

Št. art.: 631515 E4
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
1.637 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® E4
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Mera profila A 3,8 mm
⌀ na izhodni strani 5,4 mm
Dolžina 25 mm
Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631515 E4
EAN/GTIN 4045197493354
Številka proizvajalca 631515 E4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.