Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski dolge, 6-kotnik: 2,5mm

Št. art.: 631729 2,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.991 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2,5 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Dolžina 55 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 631729 2,5
EAN/GTIN 4062406060534
Številka proizvajalca 631729 2,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Standard:

DIN 7422

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.