Izvijač (ponudba), Število orodij: 10

Št. art.: 953436 10
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 10
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953436 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953436: 1 St.
Ploščati izvijač PB SWISS TOOLS št. 660042, vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips PB SWISS TOOLS art. 667795 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov