Ploščati izvijač, s trikomponentnim ročajem SwissGrip Evo-Heft, Širina konice b: 3,5mm

Št. art.: 660042 3,5
Nov izdelek
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
387 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis konice 1
Debelina konice a 0,5 mm
Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 180 mm
Konica črna
Pogonski profil Ploščati izvijač
Izvedba držala okrogli
Kapa za udarjanje ne
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Material ročaja Elastomer
Površina ponikljano in kromirano
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660042 3,5
EAN/GTIN 7610733296736
Številka proizvajalca 38100.1-90 GR

Opis

Izvedba:

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve. Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
Močan ročaj SwissGrip Evo omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Delo brez utrujenosti zaradi spremenjene krožne oblike. Visokotehnološka 3K materializacija izboljša kemično in mehansko odpornost. Ročaji z barvno kodo »Rainbow« za hitro iskanje pravilne velikosti konice.

Prednosti:

  • Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
  • Brez izrivanja iz glave vijaka.
  • Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.
  • Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.
  • Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto izvijača in velikost.