{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Opis konice | 4 | |
| Debelina konice a | 1 mm | |
| Dolžina rezila | 140 mm | |
| celotna dolžina | 245 mm | |
| Konica | črna | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
| Izvedba držala | okrogli | |
| Kapa za udarjanje | ne | |
| Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
| Material ročaja | Elastomer | |
| Površina | ponikljano in kromirano | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 660042 6,5 | |
| EAN/GTIN | 7610733296767 | |
| Številka proizvajalca | 38100.4-140 OR |