{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Opis konice | 3 | |
| Debelina konice a | 0,8 mm | |
| Dolžina rezila | 120 mm | |
| celotna dolžina | 220 mm | |
| Konica | črna | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
| Izvedba držala | okrogli | |
| Kapa za udarjanje | ne | |
| Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
| Material ročaja | Elastomer | |
| Površina | ponikljano in kromirano | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 660042 5,5 | |
| EAN/GTIN | 7610733296750 | |
| Številka proizvajalca | 38100.3-120 YE |