Izvijač za profil Phillips, s trikomponentnim ročajem SwissGrip Evo-Heft, Velikost križne zareze: 0

Št. art.: 667795 0
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
526 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip
Velikost križne zareze 0
za ⌀ vijaka do 2 mm
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 140 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667795 0
EAN/GTIN 7610733296811
Številka proizvajalca 38190.0-60 YE

Opis

Izvedba:

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
SwissGrip Evo močan ročaj omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Delo brez utrujenosti zaradi spremenjene krožne oblike. Visokotehnološka 3K materializacija izboljša kemično in mehansko odpornost.
Ročaji z barvno kodo Rainbow za hitro iskanje pravilne velikosti konice.