Pregradni material za omaro za orodje 40×28G, 36×24G, Tip: 1000/7

Št. art.: 931321 1000/7
Popust
272,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporabna površina predalov v G: 36×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 36×24
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 36×24G
Vrsta izdelka Razdelitev predala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 931321 1000/7
EAN/GTIN 4062406338763
Številka proizvajalca 931321 1000/7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradni material za 4 predale omare za orodje. Vsebuje škatle za male dele GARANT easyPick, kotanje z vtičnimi pregradnimi ploščicami ter pregradne letve z robnimi letvami in vtičnimi pregradnimi letvami.

Primerno za:

GARANT GridLine omare za orodje art. 931305 in art. 931315 s prednjimi višinami predalov 75, 100 in 125 mm.

Obseg dobave:

Art. 950550 vel. 75/2, art. 950560 vel. 50/2, art. 950570 vel. 100/2, art. 950570 vel. 125/3.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Omaro pritrdite v tla.
  • Pri predelavi v montažni voziček predale nadomestite s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.
  • Pri nosilnosti transportne enote upoštevajte težo ohišja.
  • Pri individualnem opremljanju upoštevajte uporabno višino.
  • Lahko se kombinira z vozno enoto GridLine art. št.
  • 958480 velikost 24 ali 28.
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.
  • Opremite samo s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predala.
  • Po zaustavitvi blokirajte obe kolesi za zavijanje z aktiviranjem pakirnih zavor.
  • Povezovalna kotna omara za omare za orodje z globino 700 mm (28G).
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.
  • Za opremljanje s predalnimi vložki z odložišči za orodje GridLine.
  • Možnost kombiniranja z omarami GridLine z enako globino in višino.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne postavljajte na montažni voziček.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ni mogoče kombinirati s transportno enoto.
  • Ne odpirajte več predalov hkrati.
  • Omare za oskrbo CNC-strojev ni mogoče kombinirati z vozno enoto.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov