{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | easyPick | |
| Višina zbiralnika | 25 mm | |
| Primerno od prednje višine predala | ≥ 50 mm | |
| za predale z uporabno širino v G | 36 | |
| za predale z uporabno globino v G | 24 | |
| za predale z uporabno širino | 900 mm | |
| za predale z uporabno globino | 600 mm | |
| Masa | 2,244 kg | |
| Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
| Številka izdelka | 950550 50/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406153427 | |
| Številka proizvajalca | 950550 50/1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |