{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Uporabna površina predalov v G | 36×24 | |
| Višina | 50 mm | |
| za predal s prednjo višino | 75 mm | |
| za predale z uporabno širino v G | 36 | |
| za predale z uporabno globino v G | 24 | |
| za predale z uporabno širino | 900 mm | |
| za predale z uporabno globino | 600 mm | |
| Masa | 1,306 kg | |
| Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
| Številka izdelka | 950570 75/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406153533 | |
| Številka proizvajalca | 950570 75/1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |