Izvedba:
Transportna enota GridLine je sestavljena iz 2 pocinkanih prečk iz jeklene pločevine. V celoti z montirano garnituro koles in 1 garnituro dvokomponentnih ročajev Haptoprene®. Za vijačno pritrditev na omare in omare za orodje GridLine. Potiskanje s strani stranske stene.
Za naknadno montažo za omare in omare za orodje GridLine.
Primerno za:
Obseg dobave:
1 × traverza z 2 kolesoma za zavijanje z zavoro, 1 × traverza z 2 trdno nameščenima kolesoma, 1 × garnitura ročajev.
Pazi:
Zaradi nevarnosti prevračanja pri montaži transportne enote obvezno upoštevajte navedeno maksimalno višino.
Pri nosilnosti upoštevajte lastno maso omare/omare za orodje.
Opomba:
Transportna enota, primerna za omare GridLine do višine največ 1250 mm. Maksimalna skupna nosilnost 200 kg. Samo za omare GridLine brez predalov.
Warning:
Namen uporabe- Transportna enota za montažo na omaro GridLine ali omaro za orodje z maksimalno širino 1250 mm (50 G), skladno s tabelo kombinacij.
- Ročaj brez montažnega bloka za montažo na omaro ali omaro za orodje GridLine.
- Ročaj z montažnim blokom za montažo na delovno ploščo delovne mize (premično).
- Pri montaži na omaro za orodje zamenjajte predale s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.
Napačna uporaba- Ne postavljajte na omaro. Ne prevažajte ljudi.
- Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
- Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
- Ni primerno za montažo na omaro s širino 1500 mm ali 2000 mm (60 G in 80 G).