Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo, Primerno za globino ohišja v G: 28

Št. art.: 958480 28
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za globino ohišja v G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Podložna višina 160 mm
Globina 700 mm
⌀ trdno nameščenega kolesa 125 mm
⌀ kolesa za zavijanje 125 mm
Maksimalna nosilnost 600 kg
Vrsta izdelka Transportna enota

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 958480 28
EAN/GTIN 4062406133498
Številka proizvajalca 958480 28
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Transportna enota GridLine je sestavljena iz 2 pocinkanih prečk iz jeklene pločevine. V celoti z montirano garnituro koles in 1 garnituro dvokomponentnih ročajev Haptoprene®. Za vijačno pritrditev na omare in omare za orodje GridLine. Potiskanje s strani stranske stene.
Za naknadno montažo za omare in omare za orodje GridLine.

Primerno za:

Omare za orodje art. 931005931535, velikoprostorske omare art. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

Obseg dobave:

1 × traverza z 2 kolesoma za zavijanje z zavoro, 1 × traverza z 2 trdno nameščenima kolesoma, 1 × garnitura ročajev.

Pazi:

Zaradi nevarnosti prevračanja pri montaži transportne enote obvezno upoštevajte navedeno maksimalno višino.
Pri nosilnosti upoštevajte lastno maso omare/omare za orodje.

Opomba:

Transportna enota, primerna za omare za orodje GridLine do višine največ 950 mm. Maksimalna skupna nosilnost pri omarah za orodje 600 kg. Obvezna vgradnja predalov z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.
Transportna enota, primerna za velikoprostorske omare GridLine do višine največ 1000 mm. Maksimalna skupna nosilnost pri velikoprostorskih omarah 200 kg. Samo za velikoprostorske omare GridLine brez predalov.

Warning:

Namen uporabe
  • Transportna enota za montažo na omaro GridLine ali omaro za orodje z maksimalno širino 1250 mm (50 G), skladno s tabelo kombinacij.
  • Ročaj brez montažnega bloka za montažo na omaro ali omaro za orodje GridLine.
  • Ročaj z montažnim blokom za montažo na delovno ploščo delovne mize (premično).
  • Pri montaži na omaro za orodje zamenjajte predale s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na omaro. Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ni primerno za montažo na omaro s širino 1500 mm ali 2000 mm (60 G in 80 G).