{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1.000 kg | |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 1.000 mm | |
| Širina | 1.000 mm | |
| Globina | 700 mm | |
| Širina v G | 40 | |
| Globina v G | 28 | |
| Uporabna višina | 845 mm | |
| Število polic | 1 | |
| Izvedba omare | Osnovna omara | |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
| ComfortClose | Ne | |
| Položaj ročaja | zgoraj | |
| Masa | 81 kg | |
| Vrsta izdelka | Velikoprostorska omara |
| Številka izdelka | 941023 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406071509 | |
| Številka proizvajalca | 941023 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |