Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo, Primerno za globino ohišja v G: 24

Št. art.: 958480 24
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za globino ohišja v G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Podložna višina 160 mm
Globina 600 mm
⌀ trdno nameščenega kolesa 125 mm
⌀ kolesa za zavijanje 125 mm
Maksimalna nosilnost 600 kg
Vrsta izdelka Transportna enota

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 958480 24
EAN/GTIN 4062406133481
Številka proizvajalca 958480 24
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Transportna enota GridLine je sestavljena iz 2 pocinkanih prečk iz jeklene pločevine. V celoti z montirano garnituro koles in 1 garnituro dvokomponentnih ročajev Haptoprene®. Za vijačno pritrditev na omare in omare za orodje GridLine. Potiskanje s strani stranske stene.
Za naknadno montažo za omare in omare za orodje GridLine.

Primerno za:

Omare za orodje art. 930505930735.

Obseg dobave:

1 × traverza z 2 kolesoma za zavijanje z zavoro, 1 × traverza z 2 trdno nameščenima kolesoma, 1 × garnitura ročajev.

Pazi:

Zaradi nevarnosti prevračanja pri montaži transportne enote obvezno upoštevajte navedeno maksimalno višino.
Pri nosilnosti upoštevajte lastno maso omare/omare za orodje.

Opomba:

Transportna enota, primerna za omare za orodje GridLine do višine največ 950 mm. Omare za orodje 24×24G samo do višine 900 mm. Maksimalna skupna nosilnost 600 kg. Obvezna vgradnja predalov z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.

Warning:

Namen uporabe
  • Transportna enota za montažo na omaro GridLine ali omaro za orodje z maksimalno širino 1250 mm (50 G), skladno s tabelo kombinacij.
  • Ročaj brez montažnega bloka za montažo na omaro ali omaro za orodje GridLine.
  • Ročaj z montažnim blokom za montažo na delovno ploščo delovne mize (premično).
  • Pri montaži na omaro za orodje zamenjajte predale s predali GridLine z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na omaro. Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ni primerno za montažo na omaro s širino 1500 mm ali 2000 mm (60 G in 80 G).