Hitrozamenljiva li-ionska akumulatorska baterija CAS, Kapaciteta: 2,0Ah

Št. art.: 770524 2,0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kapaciteta (Ah) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CAS
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18,0 V
Primerne za 18-voltne akumulatorske naprave GESIPA
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770524 2,0
EAN/GTIN 4007081102650
Številka proizvajalca 1679689
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Primerno za:

Vsi izdelki platforme Cordless Alliance System (CAS) v ustreznem napetostnem razredu.

Primerno za:

Naprava za kovičenje slepih zakovic/naprava za kovičenje slepih matičnih zakovic: Št. 770501 vel. CAS; št. 770504 vel. CAS; št. 770506 vel. CAS; št. 770530 št. CAS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript