Akumulatorska naprava za kovičenje slepih zakovic AccuBird® Pro, Tip: CAS

Št. art.: 770504 CAS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Hod naprave 25 mm
za slepe zakovice iz vseh materialov do 6 mm
Sila kovičenja 13000 N
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Masa vključno z akumulatorjem 2,1 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770504 CAS
EAN/GTIN 4007081102438
Številka proizvajalca 1679661
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

Prednosti:

Hitro delo pri sočasni veliki zmogljivosti, elektronsko krmiljenje zagotavlja visoko zanesljivost delovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z li-ionskim vtičnim akumulatorjem art. 770524 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528, vel. CAS v L-BOXX. Ustniki 17 / 20; 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29; 17 / 32; 17 / 36 in 17 / 40.