Akumulatorska naprava za kovičenje slepih zakovic Birdie®, Tip: CAS

Št. art.: 770501 CAS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Hod naprave 25 mm
za slepe zakovice iz vseh materialov do 5 mm
Sila kovičenja 10000 N
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Masa vključno z akumulatorjem 1,3 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770501 CAS
EAN/GTIN 4007081111973
Številka proizvajalca 1746720
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

Prednosti:

Hitro delo pri sočasni veliki zmogljivosti, elektronsko krmiljenje zagotavlja visoko zanesljivost delovanja.
Majhen, priročen in samo 900 g brez akumulatorja. Barvno označeni ustniki olajšajo prepoznavanje uporabljene slepe zakovice. Izjemno enostavna in hitra menjava ustnikov in vzdrževanje vpenjalnih čeljusti brez orodja. Prozorna lovilna posoda omogoča stalen nadzor nad količino ostankov trnov zakovic. Z novo funkcijo Click & Twist lahko zaboj hitro in preprosto izpraznite.

Obseg dobave:

Vklj. z li-ionskim vtičnim akumulatorjem art. 770524 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528, vel. CAS v L-BOXX. Ustniki 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 in 17 / 32.