Akumulatorska naprava za kovičenje slepih zakovic PowerBird® Pro Gold Edition, Tip: CAS

Št. art.: 770506 CAS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Hod naprave 25 mm
za slepe zakovice iz vseh materialov do 6,4 mm
Sila kovičenja 20000 N
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Masa vključno z akumulatorjem 2,1 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770506 CAS
EAN/GTIN 4007081102476
Številka proizvajalca 1679666
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

Prednosti:

Hitro delo pri sočasni veliki zmogljivosti, elektronsko krmiljenje zagotavlja visoko zanesljivost delovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z li-ionskim vtičnim akumulatorjem art. 770524 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528, vel. CAS v L-BOXX. Ustniki 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 in 17 / 45.