6 mm zamenljivo rezilo 6-kotni, 6-kotnik: 1,5mm

Št. art.: 659920 1,5
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
191 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 1,5 mm
celotna dolžina 150 mm
Uporabna dolžina 70 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659920 1,5
EAN/GTIN 7610733209316
Številka proizvajalca 215.D 1,5

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Primerno za:

Momentni izvijači art. 659906 (do kat. 53)/659908 (do kat. 53)/659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48)/659912 vel. 200; 500/659918/659956 vel. 200; 500 (do kat. 55)/659957 vel. 200; 500 (do kat. 55)/659958 vel. 200; 500 in garniture izvijačev za montažo art. 625441/667532 (do kat. 53)/667551/667601/667615.

Opomba:

Druga zamenljiva stebla najdete pod art. 659921659924.