• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla, Maksimalni vrtilni moment: 1600cNm

Št. art.: 659906 1600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 58,00 € /kos.
  • 63,40 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 1.600 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 126 mm
Območje vrtilnega momenta 320 cNm - 1.600 cNm
Območje vrtilnega momenta 3,2 Nm - 16 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 25 cNm
primerni zamenljivi nastavki 8 mm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka Zamenljivo rezilo
Merilno orodje (mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment ne
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 194 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659906 1600
EAN/GTIN 4045197611246
Številka proizvajalca 659906 1600
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s koži prijazno, dobro oprijemljivo površino Haptoprene® omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Pri doseganju nastavljenega zateznega vrtilnega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki, in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Moment sprostitve je večji kot vrtilni moment (zaščita pred preobremenitvijo).
Nastavljanje želenega vrtilnega momenta s pomočjo nastavitvenega kolesca na koncu ročaja. Utrditev preprečuje neželeno spreminjanje nastavitev. Dobro čitljiva, pred umazanijo zaščitena mikrometrska skala.
Za vpenjanje zamenljivih stebel 8 mm (art. 659870659884). Z držalom v obliki pištole za prenos velikih vrtilnih momentov.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.