{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | DigiTorque V2 | |
| Maksimalni vrtilni moment | 50 cNm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Celotna dolžina L | 107 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 10 cNm - 50 cNm | |
| Območje vrtilnega momenta | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
| Ločljivost | 1 cNm | |
| Prikazovalnik | digitalno | |
| Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
| Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
| Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
| Merilno orodje | (mehansko) | |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | cNm; lbfin | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Masa | 56 g | |
| Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
| Številka izdelka | 659912 50 | |
| EAN/GTIN | 7610733288892 | |
| Številka proizvajalca | 9318.A 10-50 CNM |