Steblo s konico Pozidriv, Tip: 1

Št. art.: 669608 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze PZ0 / PZ1
⌀ rezila 3,5 mm
celotna dolžina 120 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
obojestranska konica Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669608 1
EAN/GTIN 7610733269525
Številka proizvajalca 53PZ.0-1-120

Opis

Primerno za:

Garnitura preciznih izvijačev art. 669600 in 669610, garnitura za momentni izvijač art. 659912 50 in 659919.