• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura izvijačev, Število delov: 10

Št. art.: 667532 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač Phillips; Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667532 10
EAN/GTIN 4045197882394
Številka proizvajalca 667532 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Močan ročaj s priročno, dobro oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Natančno izdelane konice so črne barve.
Preizkuševalniki napetosti 110 – 250 V po VDE 0680/6.

Vsebina:

Stebla s ploščato konico art. 659928: Vel. 4; 5,5; 6,5; 8
Stebla s konico za profil Phillips art. 659921: Vel. 1 in 2
Steblo s konico Pozidriv art. 659923: Vel. 2
Konica za šilo art. 667640: 1 kos
Preizkuševalnik napetosti art. 665010: Vel. 2,5
Ročaj iz dvokomponentne umetne mase art. 667531: 1 kos

Obseg dobave:

Vključno s tekstilno rolo-torbico.

Opomba:

Nadomestna zamenljiva stebla najdete pod art. 659921659928.