Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot HCT, Maksimalni vrtilni moment: 500Nm

Št. art.: 655010 500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±2; ±3
  • Točnost merjenja vrtilnega kota: ±1
  • Točnost merjenja vrtilnega kota: ±1
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 500 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±2 %; ±3 %
Točnost merjenja vrtilnega kota ±1 %
Točnost merjenja vrtilnega kota ±1 stopinj
Zamenljivo orodje Natično orodje
Vmesnik Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth®
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija HCT
Celotna dolžina L 950 mm
Območje vrtilnega momenta 100 Nm - 500 Nm
Območje vrtilnega momenta 74 lbfft - 367 lbfft
Območje vrtilnega momenta 885 lbfin - 4.425 lbfin
Ločljivost 0,1 Nm
Ločljivost kota 0,1 stopinj
Masa 3.100 g
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
Prikazovalnik digitalni
Signalizacija sproženja Haptično; akustično; Haptično
Princip proženja Vibracijski motor
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3,4 Ah
Nazivna napetost 3,6 V
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Diagonala prikazovalnika 2,8 col
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja Nm; lbfft; lbfin
Merilni postopek Vrtilni moment; Kot zasuka
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 865 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 655010 500
EAN/GTIN 4067263122296
Številka proizvajalca 655010 500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Prikazovalnik: Velik, kontrasten in svetel 2,8-colski monitor z ravnim zaslonom z dvojno skalo, dobro odčitavanje iz vseh strani. S prikazom napolnjenosti baterije in pomnilnika. Vrtilni moment in vrtilni kot sta prikazana hkrati.
  • Prikaz: Peak (temenska vrednost) in Track (trenutna vrednost).
  • Načini: Prikaz vrtilnega momenta; sprožitev vrtilnega momenta; sprožitev vrtilnega kota; sprožitev vrtilnega momenta z nadzorom vrtilnega kota; sprožitev vrtilnega kota z nadzorom vrtilnega momenta. Programirati je mogoče do 100 individualnih primerov vijačenja. Ponovljive primere vijačenja je mogoče združiti v načrt poteka (do 10 načrtov poteka z do 10 primeri vijačenja). Primere vijačenja in načrte poteka je mogoče programirati neposredno na ključu ali udobno prek aplikacije.
  • Možne brezžične uporabe: Aplikacija HCT Windows in aplikacija HCT Mobile. Naprava za preizkušanje ima dvosmerni vmesnik, ki ga je mogoče upravljati tudi samostojno (brez aplikacije).
  • Aplikacije: Aplikacija HCT Windows zahteva ključ Bluetooth® 498999 (licenca) in programsko opremo aplikacije za Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile je na voljo brezplačno za iOS in Android.
  • Pomnilniški prostor: 1000 merilnih vrednosti s časovnim žigom (vklj. z datumom in časom). Shranjevanje na ključ je mogoče ročno deaktivirati, če je vzpostavljena povezava prek HID s končno napravo.
  • Podatkovni izhod: Možnost povezave prek Bluetooth® ali USB-C. Prek povezave Bluetooth®: Prek aplikacij kot datoteka .csv ali neposredno na momentnem ključu prek vmesnika HID za preprosto in udobno digitalno dokumentiranje. Prek vmesnika USB-C: Podatke je mogoče izvoziti kot datoteko .csv.
  • Dovoljenje za radijski signal: Momentni ključi z vmesnikom Bluetooth® imajo veljavno dovoljenje za radijski signal v vseh državah EU, v Švici, na Norveškem, v Turčiji, Veliki Britaniji, v ZDA in Mehiki.
  • Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite primerov vijačenja in načrtov poteka. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega zatezanja vijaka mogoče le po vnosu gesla.
  • Opozorilni signali so haptični (vibracije), optični (sprememba barve na prikazovalniku, iz vsakega položaja dobro viden 360° LED-obroč s „funkcijo semaforskega prikaza“) in zvočni (brenčalo). Čas predhodnega opozorila je mogoče nastaviti individualno. Haptične in zvočne opozorilne signale je mogoče poljubno deaktivirati.
  • Preprost vnos nastavljene vrednosti: za natična orodja s spremenjeno vrednostjo je treba le vnesti novo vrednost. Brez zapletenega računanja z enačbami.
  • Zaščitni razred IP40.
  • Dvokomponentni ročaj momentnega ključa/ključa za vrtilni kot zagotavlja posebno ergonomijo in velik prenos sile.
  • Odpornost na olja, maščobe, goriva, zavorne tekočine in skidrol.
  • Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
  • Tovarniška nastavitev: možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
  • Čas in datum na ključu se samodejno posodobita, ko je vzpostavljena povezava z aplikacijo.
  • Prikaz različice programske opreme s serijsko številko, števcem obremenitev in datumom kalibriranja.
  • Opomnik za kalibriranje: glede na število obremenitev.

Merilna enota: Nm, lbfft, lbfin.
S fiksno vgrajeno dvosmerno ragljo.

Prednosti:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti radijskega prenosa s funkcijo Bluetooth:
  • Enostaven prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
  • Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
  • Neodvisnost od lokacije: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
  • Zanesljiv prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Moment: V smeri urnih kazalcev ±2 %, v nasprotni smeri urnih kazalcev ± 3%.
Kot zasuka: ±1° za merilno območje do 100°, ±1 % za merilno območje od 100° naprej.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Podatkovni kabel USB-C, dvosmerna raglja z izmetalom (velikosti 12–340: natična raglja, vel. 500 in 850: fiksna vgrajena raglja), 1 komercialno dostopni li-ionski akumulator tipa 18650 3,6 V/3400 mAh (za polnjenje neposredno v orodju prek vtiča USB-C). Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.

Opomba:

Primerne dodatne akumulatorje najdete pod art. 081574 vel. 3500. Polnilnik akumulatorjev za 4 akumulatorje je opcijsko na voljo pod: 081590 vel. 4ULTRA. Nosilec za držalo ali vpetje momentnega ključa je na voljo pod št. 655039, vel. 1.

Warning:

Namen uporabe
  • Za nadzorovano zategovanje in sproščanje vijakov ali matic.
  • Za zatezanje v levo in desno.
  • Upoštevajte medosno razdaljo uporabljenega natičnega orodja ali podaljška in jo ustrezno prilagodite.
  • Za industrijsko rabo.
  • Naprava naj bo pred uporabo najmanj 30 minut na sobni temperaturi.
  • Uporabljajte samo pri stabilni postavitvi in zadostni svobodi gibanja.
  • Ročaj mora biti čist.
  • V primeru umazanije pred uporabo očistite.
  • Pred uporabo preverite, ali je stanje tehnično brezhibno in varno za delovanje.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Po padcu ali trčenju z drugimi predmeti znova uporabite šele po celostnem preverjanju in kalibriranju.
  • Uporabljajte samo v kombinaciji z natičnim orodjem primerne oblike in izvedbe.
  • Poskrbite za redno izvajanje kalibriranja in justiranja.
  • Neuporabljene vtičnice vedno pokrijte.

Napačna uporaba
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne prekoračite maksimalnega zateznega momenta momentnega ključa, nasadnega ključa, natičnega orodja in vijačnega priključka.
  • Ne uporabljajte kot orodje za udarjanje, ne mečite.
  • Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ne uporabljajte na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne montirajte komponent, ki ne ustrezajo specifikacijam.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HCT" Poglej vse