Polnilnik baterij, Tip: 4ULTRA

Št. art.: 081590 4ULTRA
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
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik Vmesnik Digimatic
Nazivna napetost 100 V - 240 V
maksimalni tok polnjenja 2 A
Maksimalno število polnilnih mest 4
Število polnilnih mest za USB 1
Dolžina 170 mm
Širina 110 mm
Višina 37,5 mm
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081590 4ULTRA
EAN/GTIN 4013674144679
Številka proizvajalca 1001-0080
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Mikroprocesorsko krmiljene naprave za polnjenje in vzdrževanje akumulatorskih celic z nadzorom posameznih polnilnih mest in prepoznavanjem okvarjenih akumulatorjev. Prikaz stanja za posamezno polnilno mesto, samodejni izklop napajanja z zaščito pred čezmernim polnjenjem in vzdrževalno polnjenje. Vhodna napetost 100−240 V.
Z LC-prikazovalnikom za natančen nadzor postopka polnjenja in dodatne zvočne povratne informacije.

Uporaba:

Polnilna mesta za akumulatorje NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ali 1-3 × Baby C ali 1-2 × Mono D.
Polnilna mesta za li-ionske akumulatorje: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 itd. ali 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 ali 1-2 × 3265.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB