Li-ionska akumulatorska celica, možnost ponovnega polnjenja, Kapaciteta: 2600mAh

Št. art.: 081574 2600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kapaciteta (mAh) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Kemijska sestava Li-ionski
Mednarodna velikost izvedbe 18650
Nazivna napetost 3,6 V
Kapaciteta akumulatorja 2.600 mAh
možnost ponovnega polnjenja da
Masa na kos 137 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081574 2600
EAN/GTIN 4013674092437
Številka proizvajalca 1307-0000
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Li-ionske akumulatorske celice z zaščitnim vezjem. Zelo majhna lastna praznitev ter visoka energijska učinkovitost. Zaščita pred kratkim stikom, prekomerno napolnjenostjo, preobremenitvijo in prekomerno izpraznjenostjo.