Izvedba:
- Prikazovalnik: Velik, visokokontrastni 1,3-palčni zaslon TFT in vrtljivi pogled za enostavno odčitavanje zaslona ne glede na uporabo. S prikazom napolnjenosti baterije in pomnilnika. Vrtilni moment in vrtilni kot sta prikazana hkrati.
- Prikaz: Peak (temenska vrednost) in Track (trenutna vrednost).
- Načini: Prikaz vrtilnega momenta; sprožitev vrtilnega momenta. Programirati je mogoče do 100 individualnih primerov vijačenja. Ponovljive primere vijačenja je mogoče združiti v načrt poteka (do 10 načrtov poteka z do 10 primeri vijačenja). Primere vijačenja in načrte poteka je mogoče programirati neposredno na ključu ali udobno prek aplikacije.
- Možne brezžične uporabe: Aplikacija HCT Windows in aplikacija HCT Mobile. Momentni izvijač ima dvosmerni vmesnik, ki ga je mogoče upravljati tudi samostojno (brez aplikacije).
- Aplikacije: Aplikacija HCT Windows zahteva ključ Bluetooth® št. 498999 vel. STICK (licenca) in programsko opremo aplikacije za Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile je na voljo brezplačno za iOS in Android.
- Pomnilniški prostor: 1000 merilnih vrednosti s časovnim žigom (vklj. z datumom in časom).
- Podatkovni izhod: Možnost povezave prek Bluetooth® ali USB-C. Prek povezave Bluetooth®: Prek aplikacij v obliki datoteke .csv ali neposredno na momentnem izvijaču prek vmesnika HID za preprosto in udobno digitalno dokumentacijo. Prek vmesnika USB-C: Podatke je mogoče izvoziti kot datoteko .csv.
- Dovoljenje za radijski signal: Momentni izvijači z vmesnikom Bluetooth® imajo veljavno dovoljenje za radijski signal v vseh državah EU, v Švici, na Norveškem, v Turčiji in Veliki Britaniji.
- Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite primerov vijačenja in načrtov poteka. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega zatezanja vijaka mogoče le po vnosu gesla.
- Opozorilni signali so haptični (vibracije), optični (sprememba barve na prikazovalniku, dobro viden 180° LED-obroč s »funkcijo semaforskega prikaza«) in zvočni (brenčalo). Haptične in zvočne opozorilne signale je mogoče poljubno deaktivirati.
- Zaščitni razred IP40.
- Dvokomponentni ročaj momentnega izvijača zagotavlja posebno ergonomijo in velik prenos sile.
- Odpornost na olja, maščobe, goriva, zavorne tekočine in skidrol.
- Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
- Tovarniška nastavitev: Možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
- Čas in datum na momentnem izvijaču se samodejno posodobita, ko je vzpostavljena povezava z aplikacijo.
- Prikaz različice programske opreme s serijsko številko, števcem obremenitev in datumom kalibriranja.
- Opomnik za kalibriranje: glede na število obremenitev.
- Tolerance: Nastavite lahko tri vrste toleranc. Relativna toleranca v %, absolutna toleranca v nastavljeni enoti in tolerančno okno.
- Spojno držalo za hitro menjavo z magnetnim nosilcem za vijačne nastavke.
- Merska enota: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
Prednosti:
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsPrednosti radijskega prenosa s povezavo Bluetooth®:
- Enostaven prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
- Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
- Neodvisnost od lokacije: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
- Zanesljiv prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.
Funkcija:
IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.
Standard:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Točnost:
Vrtilni moment: V smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca: +/-2 %.
Obseg dobave:
Podatkovni kabel USB-C, 1 običajni li-ionski akumulator tipa 18650 3,6 V/3400 mA (polnjenje neposredno v orodju prek priključka USB-C). Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.
Opomba:
Primerne dodatne akumulatorje najdete pod art.
081574 vel. 3500. Polnilnik akumulatorjev za 4 akumulatorje je izbirno na voljo pod art.
081590, vel. 4ULTRA.
Warning:
Namen uporabe- Za nadzorovano zategovanje in sproščanje vijakov ali matic.
- Za zatezanje v levo in desno.
- Za industrijsko rabo.
- Naprava naj bo pred uporabo najmanj 30 minut na sobni temperaturi.
- Uporabljajte samo pri stabilni postavitvi in zadostni svobodi gibanja.
- Ročaj mora biti čist. V primeru umazanije pred uporabo očistite.
- Pred uporabo preverite, ali je stanje tehnično brezhibno in varno za delovanje.
- Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
- Po padcu ali trčenju z drugimi predmeti znova uporabite šele po celostnem preverjanju in kalibriranju.
- Uporabljajte samo v kombinaciji z natičnim orodjem primerne oblike in izvedbe.
- Poskrbite za redno izvajanje kalibriranja in justiranja.
- Neuporabljene vtičnice vedno pokrijte.
Napačna uporaba- Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
- Ne prekoračite maksimalnega vrtilnega momenta momentnega izvijača, natičnega orodja in vijačnega priključka.
- Ne uporabljajte kot orodje za udarjanje, ne mečite.
- Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
- Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
- Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
- Ne uporabljajte na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
- Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
- Ne montirajte komponent, ki ne ustrezajo specifikacijam.