MTH 45 I 6 UN IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje

Št. art.: 5607187
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607187
EAN/GTIN 7291075369809
Številka proizvajalca 5607187
L-število L24290 217

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalne ploščice (INSL) 37 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 11,9 mm, korak navoja (TP) 4,233 mm, navoj na palec (TPI) 6 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 37 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 11,9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 4.233 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Navoj na palec (TPI) 6 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse