MTE D15.8-1-MMT08-14 Zamenljivi rezkarji za rezkanje navojev z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3313454
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3313454
EAN/GTIN 7291075374827
Številka proizvajalca 3313454
L-število L24090 57

Opis

Opis:

Orodno držalo za rezkanje navojev, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 11,7 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, premer rezalnega roba (DC) 15,8 mm, skupna dolžina (OAL) 24,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11,7 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 24,5 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse