MTE D20/D0.79-3-MMT10-14 Zamenljivi rezkarji za rezkanje navojev z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3313439
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3313439
EAN/GTIN 7291075374810
Številka proizvajalca 3313439
L-število L24090 55

Opis

Opis:

Držalo za rezkanje navojev, premer držala na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 35,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 35,3 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse