MTE D12.2-1-W20-14 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3346907
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3346907
EAN/GTIN 7291075377132
Številka proizvajalca 3346907
L-število L24090 120

Opis

Opis:

Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi, premer rezanja (DC) 12,2 mm, skupna dolžina (OAL) 75 mm, efektivna dolžina (LU) 20 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 8,75 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 75 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse