MTH 32 11 W IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev Whitworth (BSW, BSF, BSP)

Št. art.: 5607176
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607176
EAN/GTIN 7291075221053
Številka proizvajalca 5607176
L-število L24290 206

Opis

Opis:

WSP Rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 32 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 4 mm, širina rezalne ploščice (W1) 9 mm, korak navoja (TP) 2,309 mm, navoj na palec (TPI) 11 navojev/″.

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 32 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) BSP (G)
  • Navojni razmik (TP) 2.309 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 11 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse