Merilnik hrapavosti s tiskalnikom, Tip: ST2

Št. art.: 499022 ST2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 286,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik USB
  • Radijska naprava: Mobilna aplikacija HCT; HID (Human Interface Device)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HCT
maksimalno merilno območje 350 µm
maksimalno merilno območje 0,014 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Vmesnik Vmesnik USB
Radijska naprava Mobilna aplikacija HCT; HID (Human Interface Device)
Standardi hrapavosti površine DIN / ISO / JIS / ASME
Merilna pot za vzdolžno tipanje 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Merilne poti v skladu s standardom 1,5 mm/4,8 mm/15,0 mm/samodejno/prosta izbira N x Lc
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Hitrost tipanja 0,5 / 1,0 mm/s
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081575 LR6
Dolžina enote za vrednotenje 160 mm
Širina enote za vrednotenje 50 mm
Višina enote za vrednotenje 77 mm
Masa enote za vrednotenje 0,5 kg
Vrsta izdelka Merilniki hrapavosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499022 ST2
EAN/GTIN 4067263143352
Številka proizvajalca 499022 ST2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prenosna naprava za merjenje hrapavosti za precizne meritve hrapavosti v skladu s standardi in dokumentiranje po profilnem postopku. Z vgrajeno normalo za kalibriranje (odstranljivo). Velik, osvetljen 4,3-colski prikazovalnik na dotik z ravnim zaslonom Vrtljiv prikazovalnik. Možnost vgradnje in ločene uporabe enote za pomik. LED-svetlobni blok za prikaz stanja (zelena – prikazi stanja akumulatorja, rdeča – sporočilo o napaki, modra – merjenje, prenos podatkov), integrirano nastavljanje višine, shranjevanje podatkov v formatih TXT X3P, CSV in PDF. Gaussov filter v skladu z ISO 16610 − 21 (nadomesti DIN EN ISO 11562), posebni filter v skladu z DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter v skladu z DIN EN ISO 3274 (izklopni). Nadzor tolerance: hitro se lahko ugotovi, ali je izmerjena vrednost znotraj določenega odstopanja, s tem ko značilne vrednosti obarvajo (zeleno – znotraj in rdeče – zunaj tolerančnega območja). Skladnost z IATF 16949 – zanesljiva sledljivost.

Prednosti:

  • Vklopite in izmerite takoj – intuitivno brez šolanja, npr. samodejna izbira CutOff, informacije o značilnostih hrapavosti neposredno na napravi, prednastavljeni merilni programi in hiter dostop do želenih funkcij s shranjevanjem priljubljenih na zaslonu.
  • Prenos rezultatov merjenja prek brezžične povezave ali alternativno prek kabelske povezave. Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS. Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).
  • Povzetek več meritev (npr. za serijo) v dnevniku PDF z aplikacijo HCT Mobile. Možnost dodajanja fotografije, npr. komponente, ali nastavitev merjenja in določitev posameznih komentarjev v dnevniku.
  • Dokumentacija z opcijskim termičnim tiskalnikom za tiskanje profilov in rezultatov prek brežične ali kabelske povezave.
  • Programski vmesnik naprave lahko glede na svetlobne pogoje preklaplja med svetlejšim in temnejšim prikazom.
  • Ergonomsko stojalo zagotavlja optimalen zorni kot.
  • Merjenje po standardih DIN EN ISO 4287/4288 in DIN EN ISO 21920-2:2021.

Obseg dobave:

Vklj. z enoto za pomik, ročno prizmo, stojalom art. 499023, standardnim tipalom art. 499004, vel. 6−350, vgrajeno normalo za hrapavost št. 499575 s tovarniškim poročilom o kalibriranju, nastavljanjem višine, zaščito za tipalo, polnilnikom akumulatorjev/mrežnim adapterjem, navodili za uporabo, mini USB kablom, USB-brezžičnim ključem št. 499024, podaljškom, enoto za pomik, nosilnim kovčkom.
Dodatno brezžični tiskalnik art. 499017.

Dodatni pribor:

Nadomestni oz. posebni gumb št. 499004.
Podaljšek gumba št. 499008.
Zaščita za tipalo št. 499038.
Merilno stojalo št. 499011; 498857.
Podatkovni kabel za MarConnect št. 498941 vel. USB2.

Rezervni del:

Akumulator art. 499548 vel. AKUMULATOR.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HCT" Poglej vse