Merilno stojalo ST-D

Št. art.: 499011
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
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
Območje nastavljanja višine merilnega stebra 300 mm
Dolžina noge 175 mm
Širina noge 190 mm
Celotna višina 385 mm
Vrsta izdelka Merilno stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499011
EAN/GTIN 2050001958389
Številka proizvajalca 6710803
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Merilno stojalo s stabilno nogo. Po višini nastavljivo vpenjalo za podajalno napravo z ročnim kolescem.

Primerno za:

Merilniki hrapavosti površine 499021 vel. ST2; 499022 vel. ST2, št. 498835 vel. PS10, št. 499001 vel. M300, št. 499002 vel. M310; 499003 vel. M310, št. 499041 vel. M400, št. 499042 vel. M410, št. 499043 vel. M410.