Naprava za merjenje hrapavosti s tiskalnikom, Tip: M410

Št. art.: 499043 M410
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 183,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik USB

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Preklop odčitavanja mm / cole
Vmesnik Vmesnik USB
Standardi hrapavosti površine DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Merilna pot za vzdolžno tipanje 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 col
Hitrost tipanja 0,1–1,0 mm/s
Dolžina enote za pomik 194 mm
Širina enote za pomik 38 mm
Višina enote za pomik 72 mm
Dolžina enote za vrednotenje 162 mm
Širina enote za vrednotenje 77 mm
Višina enote za vrednotenje 35 mm
Masa enote za pomik 1,1 kg
Masa enote za vrednotenje 0,3 kg
Vrsta izdelka Merilniki hrapavosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499043 M410
EAN/GTIN 4059192073480
Številka proizvajalca 6910291
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Merilnik hrapavosti površine s prostim skeniranjem in samodejnim ničelnim pozicioniranjem za natančno in standardno skladno merjenje hrapavosti in valovitosti. Merilnik MarSurf M 410 ima praktičen zaslon na dotik, ocenjevalno napravo, ki jo je mogoče odstraniti s podajalne naprave, vgrajen pomnilnik PDF, možen pa je brezžični prenos podatkov.
  • Prosto skeniranje z visoko natančnim sistemom skeniranja.
  • Hitra menjava tipalne glave brez orodja in z dodatno zaščito.
  • Izdelava PDF protokola neposredno v napravi brez dodatne programske opreme.
  • Kratek čas nastavitve zahvaljujoč motorizirani nastavitvi višine podajalne naprave s samodejnim ničelnim pozicioniranjem.
  • Edinstveno upravljanje tipalne glave za ustvarjanje, menjavo in brisanje več kot 50 rok tipala. Podatki o umerjanju umerjene tipalne glave se ohranijo.
  • Tipalne proge v skladu z DIN EN ISO 4288/ASME B46.
  • Avtomatično standardno izbiranje filtra in tipalne proge.
  • Merilna razdalja vzdolžnega skeniranja od 0,1 do 26 mm.
  • Fazno korekten Gaussov filter po DIN EN ISO 16610-21 (nadomešča DIN EN ISO 11562), robusten Gaussov filter po DIN EN ISO 16610-31 in filter tipala ISO 13565-1.
  • Brezžični prenos podatkov na osebni računalnik, na primer v Excel ali programsko opremo drugih proizvajalcev.
  • Nastavitev nagiba s pomočjo.
  • Mobilna uporaba z napajalnikom in akumulatorsko baterijo.
  • Mednarodno posodobljen zahvaljujoč vsem skupnim parametrom po DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 integriranih jezikov.
  • Korekcija nagiba ±1°, ročna.
  • Shranjevanje preko 30.000 merilnih programov.
  • Branje informacij s pomočjo optičnega bralnika s skeniranjem kode QR ali črtne kode (optični bralnik ni priložen).
  • Merjenje po standardih DIN EN ISO 4287/4288 in DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Obseg dobave:

Naprava za vrednotenje MarSurf M 410, podajalna naprava MarSurf MD 26, vključno s sistemom tipala BFW 250, standardno tipalno glavo, priklopno postajo M 410, globalno napajanje s 3 adapterji, mikro USB-kabel, pokrivna kapica MD 26, izvijač, 3 x montažni ključ, navodila za uporabo in transportni kovček.
Dodatno tiskalnik Bluetooth® art. 499017.

Opomba:

Druge tipalne glave npr. za majhne izvrtine in utore so dobavljive na zahtevo.