Priključni kabel dvosmerno z gumbom Data, Tip: D2

Št. art.: 498941 D2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključek Digimatic
Dolžina 2 m
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498941 D2
EAN/GTIN 4059192059200
Številka proizvajalca 4102606
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Mikrometri art. 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Merilne ure št. 434671; 434304; 434306; 434311; 434315; 434317; 434319; 434325; 434660; 434661.
Mikrometri za notranje merjenje in notranji hitri merilniki št. 428931428934.