{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Odčitavanje | 0,0001 col | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik RS232C | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 10 mm | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Preklop odčitavanja | mm/cole | |
| Točnost | 4 µm | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | mikrometra |
| Številka izdelka | 421687 0-20 | |
| EAN/GTIN | 4059192058708 | |
| Številka proizvajalca | 4157040 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |