Precizni notranji merilnik brez komparatorja Vario SV HM, Merilno območje: 160-430mm

Št. art.: 435110 160-430
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 160 mm - 430 mm
Merilna globina 180 mm
Število merilnih glav 1
Število merilnih nastavkov 7
Število merilnih ploščic 4
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435110 160-430
EAN/GTIN 2050001037800
Številka proizvajalca 12400005
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni primerjalni merilnik, na osnovi izvedbe Schwenk. Schwenk Vario SVje sestavljiv sistem, ki s zamenljivimi merilnimi glavami pokriva široko merilno območje. Z merilnimi čepi iz karbidne trdine.
Možnost razširitve merilnega območja do ⌀ 800 mm.

Obseg dobave:

Precizni notranji merilnik brez prikazovalnika in nastavitvenih prstanov.

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434671, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Opomba:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov