Vpenjalne prečke, Širina utora×celotna dolžina: 6,6X50mm

Št. art.: 371005 6,6X50
Red Week %
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314
Širina utora 6,6 mm
celotna dolžina 50 mm
Višina 10 mm
Širina 20 mm
za vpenjalne vijake M6
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 371005 6,6X50
EAN/GTIN 4069515012928
Številka proizvajalca 371005 6,6X50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Material:

Utrjeno, črno.