{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | 6314 | |
| Širina utora | 14 mm | |
| celotna dolžina | 125 mm | |
| Višina | 20 mm | |
| Širina | 40 mm | |
| za vpenjalne vijake | M12; M14 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 371005 14X125 | |
| EAN/GTIN | 4069515012966 | |
| Številka proizvajalca | 371005 14X125 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |