Vpenjalne prečke, Širina utora×celotna dolžina: 14X100mm

Št. art.: 371005 14X100
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314
Širina utora 14 mm
celotna dolžina 100 mm
Višina 20 mm
Širina 40 mm
za vpenjalne vijake M12; M14
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 371005 14X100
EAN/GTIN 4069515012959
Številka proizvajalca 371005 14X100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Material:

Utrjeno, črno.