Vpenjalne prečke, Širina utora×celotna dolžina: 26X250mm

Št. art.: 371005 26X250
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora×celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314
Širina utora 26 mm
celotna dolžina 250 mm
Višina 35 mm
Širina 70 mm
za vpenjalne vijake M24
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 371005 26X250
EAN/GTIN 4069515013024
Številka proizvajalca 371005 26X250
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Material:

Utrjeno, črno.