MTSRH 32-5-N 45 mm premera, zavito navojno orodje

Št. art.: 3391199
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3391199
EAN/GTIN 7291075447637
Številka proizvajalca 3391199
L-število L24090 45

Opis

Opis:

Nosilec orodja Rezkanje navojev, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, skupna dolžina (OAL) 130 mm, efektivna dolžina (LU) 60 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 32 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Weldon gred
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Efektivna dolžina (LU) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse