MTSRH 23-2-N premer 45 mm, orodje za navojno rezkanje z zasukom

Št. art.: 3391198
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3391198
EAN/GTIN 7291075486056
Številka proizvajalca 3391198
L-število L24090 337

Opis

Opis:

  • Frezanje navojev z orodnim držalom
  • Premer konusa, na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Premer hladilnika (CSP)
  • Premer konice (DC): 23 mm
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 110 mm
  • Uporabna dolžina (LU): 50 mm.

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Premer rezanja (DC): 23 mm
  • Najvecja globina reza (APMX): 27 mm
  • Število zarez (NOF): 2
  • Celotna dolžina (OAL): 110 mm
  • Tip peclja Weldon
  • Vrsta navoja (TTP_DF2): INT
  • Uporabna dolžina (LU): 50 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse