MTF D4.00-8-1.25-30 Natični navojni rezkarji z notranjim dovajanjem hladilne tekočine za navojne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3346933
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3346933
EAN/GTIN 7291075377538
Številka proizvajalca 3346933
L-število L24090 217

Opis

Opis:

Indexable navoj telesa, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 4″, skupna dolžina (OAL) 2 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Največja globina reza (APMX): 1,181″
  • Število flavte (NOF): 8
  • Skupna dolžina (OAL): 2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse